Skaitmeninis slankmatis IP67 i-wi 300 mm

Prekės Nr.: 412738 300

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 19,25 € /vnt.
  • 22,70 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: MAHR i-wi radijo ryšio sistema
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Belaidis naudojimas: Gamintojo programinė įranga

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos 0 mm - 300 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,04 mm
Sąsaja MAHR i-wi radijo ryšio sistema
IP apsaugos klasė IP 67
Antgalių ilgis 64 mm
Belaidis naudojimas Gamintojo programinė įranga
LCD ekrano skaitmenų dydis 11 mm
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Eksploatavimo trukmė apie 3 metus
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 412738 300
EAN / GTIN 4059192002527
Gamintojo numeris 4103406

Aprašymas

Modelis:

Labai didelis LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11 mm. Integruota, belaidė duomenų sąsaja i-wi. Atsparus dulkėms ir drėgmei. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Veikimo trukmė apie 3 metus.
Be gylmačio.

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

i-wi imtuvas Nr. 498912.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys