{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí technika |
Digitální
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Rozsah měření max. |
300 mm
|
|
| Odečet |
0,01 mm
|
|
| Délka zobáku L |
64 mm
|
|
| Odchylka měření E MPE |
0,04 mm
|
|
| Typ krytí IP |
IP67
|
|
| Rozhraní |
MAHR i-wi-Funksystem
|
|
| Přepínatelný odečet |
ano
|
|
| Norma |
ISO 13385
|
|
| Materiál |
ušlechtilá ocel (INOX)
|
|
| Počet obsažených baterií |
1 ks
|
|
| Typ baterie |
Lithium (Li)
|
|
| Řada |
MarCal
|
|
| Označení výrobce |
Digitaler Messschieber MarCal 16 EWRi
|
|
| Obal |
Bedna / krabice / box
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s bateriemi
|
|
| Kalení |
ano
|
|
| Měřicí plocha |
osazeno tvrdokovem
|
|
| Odečet |
0,0005 palce
|
|
| Rozsah měření min. |
0 mm
|
|
| Hloubkoměr k dispozici |
ne
|
|
| Metoda měření měřidla |
Elektromagnetický indukční proces
|
|
| Měřená hodnota záloha |
systém MAHR Reference-Lock
|
|
| Funkce Preset |
ano
|
|
| Automatické vypnutí |
ano
|
|
| Výška číslic LCD displeje |
11 mm
|
|
| Typ krytí/třída ochrany |
Stupeň krytí IP
|
|
| Druh produktu |
Univerzální posuvné měřítko
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Lze rekalibrovat |
ano
|
| Katalogové číslo | 412738 300 | |
| EAN / GTIN | 4059192002527 | |
| Číslo výrobce | 4103406 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |