{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | ISO 13385 | |
| Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Odstopanje meritve E MPE | ±0,02 mm | |
| Z globinskim omejevalnikom | Da | |
| Globinski omejevalnik | ⌀ 1,9 | |
| Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
| Pogonsko kolesce | Da | |
| Dolžina konic | 40 mm | |
| Višina številk LCD prikazovalnika | 9 mm | |
| Merilni postopek merilne naprave | elektromagnetni induktivni postopek | |
| Čas delovanja | 20.000 h | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| Material | Plemenito jeklo, INOX | |
| vse dele | kaljene | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
| Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
| Številka izdelka | 412671 150 | |
| EAN/GTIN | 4946368667904 | |
| Številka proizvajalca | 500-158-30 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |