Digitalno pomično merilo s sistemom AOS 200 mm

Št. art.: 412632 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 9,45 € /kos.
  • 17,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
424 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 13385
  • Globinski omejevalnik: kotno 3,7×1,4
  • Merilni postopek merilne naprave: elektromagnetni induktivni postopek
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 200 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odstopanje meritve E MPE ±0,02 mm
Z globinskim omejevalnikom Da
Globinski omejevalnik kotno 3,7×1,4
Dolžina konic 50 mm
Višina številk LCD prikazovalnika 9 mm
Merilni postopek merilne naprave elektromagnetni induktivni postopek
Čas delovanja 20.000 h
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 412632 200
EAN/GTIN 4946368667737
Številka proizvajalca 500-182-30

Opis

Izvedba:

Merilni rezultat je prikazan z razločnimi številkami (višina 9 mm). Elektromagnetni merilni sistem AOS (Advanced Onsite Sensor) zagotavlja povečano zaščito proti vodi in prahu.
  • Absolutno merjenje; nastavljanje ničle ni potrebno, zato je merjenje hitro in zanesljivo.
  • Majhna poraba energije (20000 h neprekinjene uporabe), prikaz stanja napolnjenosti baterije.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Pokrov predala za baterije art. 412239 vel. B.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli