Digitalt skjutmått med AOS-system 200 mm

Art-nr: 412632 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 119,81 SEK /st.
  • 215,42 SEK /st.
på begäran
I lager
428 styck i lager
  • Norm: ISO 13385
  • Djupmått: med hörn 3,7 × 1,4
  • Mätinstrumentets mätmetod: elektromagnetiskt induktiv metod
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 200 mm
avläsning 0,01 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,02 mm
Djupmått finns Ja
Djupmått med hörn 3,7 × 1,4
skänkellängd 50 mm
Sifferhöjd LCD-display 9 mm
Mätinstrumentets mätmetod elektromagnetiskt induktiv metod
drifttid 20 000 h
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Produktslag Universalskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 412632 200
EAN/GTIN 4946368667737
Tillverkarens nummer 500-182-30

Benämning

Utförande:

Mätresultatet visas med lättlästa siffror (höjd 9 mm). Det elektromagnetiska mätsystemet AOS (Advanced Onsite Sensor) erbjuder bättre skydd mot vatten och damm.
  • Absolutskala, ingen nollställning är nödvändig, därigenom säkrare och snabbare mätning.
  • Låg strömförbrukning (20000 timmar vid kontinuerlig drift), batteriindikator.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Batterifacklock nr 412239 storlek B.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar