{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Mittaustekniikka | digitaalinen | |
| Sisältö | yksittäisosa | |
| Mittausalue maks. | 200 mm | |
| Lukema | 0,01 mm | |
| Leukapituus L | 50 mm | |
| Mittapoikkeama E MPE | 0,02 mm | |
| IP-luokitus | Ei ilmoitettu | |
| Lukema valittavissa | ei | |
| Syvyysmitan muoto | kulmikas | |
| Standardi | ISO 13385 | |
| Materiaali | ruostumaton teräs (INOX) | |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 kpl | |
| Paristotyyppi | Hopeaoksidi sinkki (ago) | |
| Toiminta-aika | 20 000 h | |
| Kansainvälinen rakennekoko | nappiparisto (357 / SR44) | |
| Valmistajamerkintä | Digitaler Messschieber mit AOS-System | |
| Pakkaus | Box / laatikko / laatikko | |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
| Karkaistu | kyllä | |
| Mittausalue min. | 0 mm | |
| Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
| Syvyysmitan halkaisija | 3,7 mm | |
| Mittalaitteen mittausmenetelmä | sähkömagneettinen induktiomenetelmä | |
| Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
| LCD-näytön merkkikorkeus | 9 mm | |
| Toiminta-aika | 20 000 h | |
| Tarkastustodistus | kyllä | |
| Syvyysmitan leveys | 1,4 | |
| Kotelointiluokka / suojausluokka | IP-suojan taso | |
| Tuotetyyppi | yleiskäyttöinen työntömitta | |
| Kalibroitava | kyllä | |
| Uudelleenkalibroitava | kyllä |
| Tuotekoodi | 412632 200 | |
| EAN / GTIN | 4946368667737 | |
| Valmistajan numero | 500-182-30 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |