Opis:
60 mm globoke široke stopnice iz lahke kovine z nedrsečimi rebri.
Črne, na obrabo odporne anodizirane letve.
Stojna ploščad iz ekstrudiranega aluminijastega profila (250 × 250 mm) za varno in udobno stojo, tudi pri dolgotrajnem delu.
Praktičen aluminijast pladenj za shranjevanje manjših delov in orodja.
Zavarovan proti raztegovanju z visoko trdnimi bisernimi trakovi.
Zamenljivi dvokomponentni plastični čevlji za nedrsečo stojno površino in trdno vpetje v pokončno lestev.
Lastnosti:
Delovna višina 3,1 m
Obremenitev največ 250 kg
Teža 7,3 kg
Površina dna 0,93 m × 0,47 m
Višina prečke plezalnega/podpornega dela: 73 mm / 58 mm.
Dolžina lestve 1,87 m
Širina ploščadi 250 mm
Višina ploščadi 1,06 m
Dolžina ploščadi 250 mm
Priključek s prirobnico
Navpični razmik med stopnicami 265 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 4
Globina stopnice 60 mm
Spodnja, zunanja širina 0,47 m
Opomba:
V skladu s poklicnim standardom EN 131.