Megastep S – Trapladder, 4 sporten

Artikelnummer: 41146
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41146
EAN/GTIN 4003866411467
Nummer fabrikant 41146

Omschrijving

Omschrijving:

60 mm diepe sporten, gemaakt van lichtmetaal en voorzien van slipvaste ribbels.
Zwarte, slijtvast geanodiseerde bomen.
Staplatform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (250 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
Praktische aflegbak van aluminium voor kleine onderdelen en gereedschap.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.

Kenmerk:

Aantal sporten incl. platform 4
Belasting max. 250 kg
Buitenmaat 0.47 m
Diepte treden 60 mm
Gewicht 7.3 kg
Grondoppervlakte 0,93 m × 0,47 m
Kokermaat stijg- /steundeel 73mm / 58mm
Ladderlengte 1.87 m
Platformbreedte 250 mm
Platformhoogte 1.06 m
Platformlengte 250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 3.1 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.