Stopničasto-drsna lestev 2-sekcijska s prečko nivello in stopnico s sponko R13 1x14 + 1x10

Št. art.: 40679
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 40679
EAN/GTIN 4031405406797
Številka proizvajalca 040679
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminijasta stopnica
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Enostavna nastavitev višine in varnejše sprednje zaklepanje zahvaljujoč proti koroziji odpornim potisnim nastavkom na straneh
  • Izjemno širok odtis 170 mm globine v območju prekrivanja spodnjih in zgornjih prevodnikov
  • Top dirigent z zaščito glave lestve (samopritrdilni trak trak) za pritrditev na žlebove ali podobno
  • Spodnja lestev s prečnim vodilom nivello® za dodatno varno stojalo in vzpon (vključeno ohlapno)
  • Top vodniki z nivello® lestev čevlji, saj jih je mogoče odstraniti za individualno uporabo
  • Korak za podporo stopnici R13 za certificirano odpornost proti zdrsu
  • Razmik korakov: 263 mm
  • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 7000 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 85 mm
  • Podaljšana dolžina: 6420 mm
  • Dolžina uvlečena: 4170 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Maks. Višina stojala: 5800 mm
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 70 °
  • Razred proti zdrsu: R13
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 263 mm
  • Število korakov/prečk: 14 + 10 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Širina prečnega vodila: 1200 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da