Echelle coulissante à marches 2 parties avec traverse nivello et clip-step R13 1x14 + 1x10

Réf.: 40679
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 40679
EAN / GTIN 4031405406797
Réf. fabricant 040679
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Escabeau en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Réglage facile de la hauteur et verrouillage frontal plus sûr grâce aux raccords enfichables résistants à la corrosion sur les côtés
  • Encombrement extra large de 170 mm de profondeur dans la zone de chevauchement des conducteurs inférieur et supérieur
  • Conducteur supérieur avec protection de tête d'échelle (bande auto-agrippante) pour fixation aux gouttières ou similaires
  • Échelle inférieure avec rail transversal nivello® pour une position et une ascension plus sûres (inclus en vrac)
  • Conducteurs supérieurs avec patins d'échelle nivello®, car ils peuvent être retirés pour un usage individuel
  • Support STEP clip-STEP R13 pour une résistance au glissement certifiée
  • Espacement des pas : 263 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 7000 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 85 mm
  • Longueur déployée : 6420 mm
  • Longueur rétractée : 4170 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Ø de vissage Hauteur du support : 5800 mm
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Classe antidérapante : R13
  • Espacement pas/segment : 263 mm
  • Nombre de pas/échelons : 14 + 10 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Largeur de traverse : 1200 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui