Escalera de 2 tramos con travesaño de nivello y peldaño de clip R13 1x14 + 1x10

Número de artículo: 40679
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 40679
EAN / GTIN 4031405406797
Número del fabricante 040679
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera de escalón de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Fácil ajuste de altura y bloqueo frontal más seguro gracias a los accesorios push-fit resistentes a la corrosión en los lados
  • Huella extra ancha de 170 mm de profundidad en el área de superposición de los conductores inferiores y superiores
  • Conductor superior con protección de cabeza de escalera (cinta de cierre por adherencia) para la fijación a canaletas o similares
  • Escalera inferior con riel transversal nivello® para un soporte y ascenso extra seguro (incluido suelto)
  • Conductores superiores con zapatillas de escalera nivello®, ya que se pueden quitar para uso individual
  • STEP soporte clip-STEP R13 para una resistencia de deslizamiento certificada
  • Espaciado de pasos: 263 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 7000 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 85 mm
  • Longitud extendida: 6420 mm
  • Longitud retraída: 4170 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Máx. Altura del soporte: 5800 mm
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Clase antideslizante: R13
  • Espaciado escalón/rung: 263 mm
  • Número de pasos/peldaños: 14 + 10 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ancho del carril cruzado: 1200 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí