Jakna z visoko vidljivostjo L

Št. art.: 402318043399L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva gelb / schwarz
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 402318043399L
EAN/GTIN 7330509347065
Številka proizvajalca 402318043399L

Opis

Izvedba:


Glavni material
85 % poliester, 15 % bombaž, saten, 300 g/m²

Podrobnosti
Priložen žep z identifikacijsko oznako
Zavoj na hrbtu
Zavoj na hrbtu

Zaklop na hrbtu

Zaključek
Nastavljiv rob z gumbom, podaljšan hrbet
Nastavljiv konec rokavov s pritiskači

Žepi
Nahrbtni žepi z zavihkom in gumbom
Prednji žepi z zavihkom in stranski žepi
Vnotranji žep za telefon

Podloga
Nepodložena

Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

Prednje zapiranje
Skrita enosmerna kovinska zadrga

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Udobna jakna Hi-Vis v štirih različnih barvnih kombinacijah
  • Ergonomski kroj, ki omogoča zelo dobro svobodo gibanja
  • Mnogo pametnih žepov, vključno s prsnimi žepi, stranskimi žepi in žepom za telefon
  • Certificirana po standardu EN ISO 20471, razred XS-S 2 M-XXXL

Standard:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification B ->M

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite