Dodatki Ročaj za hitro menjavo SWG za notranje ščetke z navojem M6

Št. art.: 4007220721803
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220721803
EAN/GTIN 4007220721803
Številka proizvajalca 43690208
L-število L51510 40

Opis

Opis:

Primerno za ročno delo z notranjimi ščetkami.

Lastnosti:

  • Snemalni sistem: Navoj
  • Ø nit: M6
  • Dolžina, skupno: 135 mm

Prednosti:

  • Udobno rokovanje zaradi ergonomske oblike.

Uporaba:

Odstranjejevanje ostružkov
Čiščenje

Material:

Udobno rokovanje zaradi ergonomske oblike.

Primerno za:

Če želite doseči težko dostopna mesta, jih lahko kombinirate s podaljški IBUV. Možne kombinacije dolžin so navedene spodaj.

Opomba:

Dodajte želeno nit k oznaki.
BSW = British Standard Whitworth