Accessoires manche à serrage rapide SWG pour écouvillons avec filetage M6

Réf.: 4007220721803
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
Référence article 4007220721803
EAN / GTIN 4007220721803
Réf. fabricant 43690208
Article hors catalogue L51510 40

Description

Description:

Convient aux travaux manuels avec écouvillons.

Caractéristique(s):

  • Système de fixation: Filetage
  • Ø de filetage: M6
  • Longueur, totale: 135 mm

Avantage(s):

  • Maniement confortable grâce à la forme ergonomique.

Utilisation:

Recommandations d'utilisation: Pour atteindre les zones difficiles d’accès, combiner avec les prolongateurs IBUV.
Nettoyage

Matière(s):

Manipulation confortable grâce à sa forme ergonomique.

Adapté(s) pour:

Pour atteindre les endroits difficiles d'accès, combiner avec les rallonges IBUV. Vous trouverez ci-dessous les combinaisons de longueurs possibles.

Remarque(s):

Veuillez compléter la désignation par le filetage souhaité.
BSW = British Standard Whitworth