Opis:
Keramične filerije so izdelane iz visokokakovostnih keramičnih vlaken, ki so vgrajena v posebno smolno vez. Primerni so za obdelovalne površine in težko dostopna področja pri izdelavi orodja in kalupov. Velikost zrn 180 barvna koda = zlato
Lastnosti:
- Oblika: Ravno
- Metrična širina: 6 mm
- Brusno sredstvo: Keramična vlakna
- Metrična dolžina: 150 mm
- Velikost zrnja: 700
- Višina: 0,5 mm
Prednosti:
- Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki zmogljivosti brušenja in življenjska doba.
- Doseganje dobrih površinskih lastnosti.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Za največjo hitrost odstranjevanja uporabite pila pod kotom 45°.
- Opravila obdelave: Končna obdelava; postopno fino brušenje; površinska obdelava
- Vrste pogona: Ročna datoteka; ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Jeklena litina
- Baker
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Opomba:
V opis dodajte želeno velikost zrnc.