Descripción:
Las limas cerámicas están hechas de fibras cerámicas de gran calidad incrustadas en un aglomerante de resina sintética especial. Son adecuadas para el mecanizado de superficies y lugares de difícil acceso en la fabricación de herramientas y moldes. Código de color del tamaño de grano 700 = azul
Característica:
- Molde: Plano
- Ancho, unid. métrica: 6 mm
- Abrasivo: Fibra cerámica
- Longitud, unid. métrica: 150 mm
- Tamaño de grano: 700
- Altura: 0.5 mm
Ventaja:
- Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.
- Se obtienen superficies de muy buena calidad.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Para una capacidad de arranque máxima utilizar la lima en angulo de 45°.
- Tipo de trabajo: Afinado; Lijado fino en pasos; Mecanizado de superficies
- Tipos de máquina: Limadora manual; Trabajo manual
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Acero fundido
- Cobre
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acero inoxidable (INOX)
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Acero fundido; Cobre; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Nota:
Por favor, añada el tamaño de grano deseado a la descripción.