POLISTAR PST Ø 30 mm luknja Ø 1,6 mm A60 za brušenje izvrtin in cevi

Št. art.: 4007220661468
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zvezde iz brusne koprene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220661468
EAN/GTIN 4007220661468
Številka proizvajalca 42730306

Opis

Opis:

Zvezde za brušenje POLISTAR so fleksibilna orodja, ki so posebej zasnovana za obdelavo notranjih površin izvrtin in cevi.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 25000 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 9500 vrt./min
  • Ø Luknja: 1,6 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 30 mm
  • Velikost zrnja: 60

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Najboljša možna obdelava majhnih notranjih premerov zaradi dimenzije orodja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 15–20 m/s. POLISTAR se lahko pakira v več plasteh. Da bi dobili brusno sredstvo na uporaba na najboljši možni način, ga postavite med seboj. PST 30/1,6 za premere izvrtin 10–20 mm.
  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; postopno fino mletje; izenačevanje; strukturiranje (glajenje, glajenje in nasičenje); Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Medenina
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Obseg dobave:

  • Naročite držalo orodij ločeno.
  • POLISTAR so dostavljeni v listih. Vsebina lista: 25 kosov.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 20
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov

Pribor