A POLISTAR PST köszörűcsillagok, Ø 30mm furat Ø 1,6 mm A60 furatok és csövek köszörüléséhez

Cikkszám: 4007220661468
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 100 Darab
  • Rendelési lépések: 100 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Legyezős tárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220661468
EAN / GTIN 4007220661468
Gyártó száma 42730306
L-szám L51100 745
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A POLISTAR köszörűcsillagok rugalmas szerszámok, amelyeket kifejezetten furatok és csövek belső felületeinek megmunkálására terveztek.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 25000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 9500 RPM
  • Ø lyuk: 1,6 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 30 mm
  • Szemcseméret: 60

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • A kis belső átmérő lehető legjobb megmunkálása a szerszámméretnek köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 15–20 m/s vágási sebességgel A POLISTAR több rétegbe csomagolható. Ahhoz, hogy a csiszolóanyag a lehető legjobb módon jusson el a betét-hez, helyezze egymás felé. PST 30/1,6 a 10–20 mm-es furatátmérőkhöz.
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; kiegyenlítés; strukturálás (fagyás, vonalfröcítés és satinálás); Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Tartalom:

  • Kérjük, hogy a szerszámrögzítő-t külön rendelje meg.
  • A POLISTAR-t lapokban szállítjuk. A lap tartalma: 25 darab.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 20
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Megfelelő termékek