Opis:
Pferd izdeluje datoteke za delavnico z najvišjimi standardi kakovosti. Zanje je značilna dolga življenjska doba in zelo dobra zmogljivost odstranjevanja. Round pila z okroglo poševnico. Različica z ribiško palico. Oblika F v skladu z DIN 7261. Primeren za strojno obdelavo polmerov in profilov z notranjimi radiji. Prečni rez za končno obdelavo in končno obdelavo. Datoteke so dobavljene v embalaži na prodajnem mestu, vključno z ergonomsko knjižico z datotekami.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 1162
- Poševnica: 3
- Metrična dolžina: 200 mm
- Ø Zunanja metrika: 7,5 mm
- vključno s zvezek: FH 4
Prednosti:
- Izjemna natančnost zahvaljujoč KONJSKEMU spiralnemu rezu.
- Enakomerno visoka hitrost odstranjevanja od konice do ribiške palice.
- Dolga življenjska doba.
- Aplikacijsko usmerjeno izvajanje.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite datoteke za končno obdelavo in končno obdelavo.
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; končna obdelava; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Baker
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cink
Opomba:
Navedite želeni kroj.