Description:
PFERD fabrique des limes d’atelier satisfaisant aux exigences de qualité les plus élevées. Elles se caractérisent par une longue durée de vie et un excellent rendement d’enlèvement de matière. Lime ronde à taille circulaire. Version avec soie. Forme F selon DIN 7261. Pour les travaux sur rayons et le limage de profilés avec rayons intérieurs. Taille croisée pour l’usinage de précision et de finition. Les limes sont livrées dans des emballages pour point de vente et avec manche ergonomique.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: 1162
- Taille: 3
- Longueur métrique: 200 mm
- Ø extérieur, métrique: 7.5 mm
- Manche compris: FH 4
Avantage(s):
- Rendement de limage exceptionnel grâce à la taille hélicoïdale spéciale PFERD.
- Enlèvement de matière élevé et homogène depuis la pointe jusqu'à la soie.
- Longue durée de vie.
- Forme optimisée en fonction de l'application.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Utilisez les limes pour la finition et l’usinage de précision.
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Acier moulé
- Cuivre
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acier, acier moulé
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc
Remarque(s):
Veuillez indiquer la taille souhaitée.