Ergonomski ročaj za pilo FH4 115 mm za pilo dolžine 200-250 mm (100)

Št. art.: 4007220535769
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 100 kos
  • Koraki naročila: 100 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Zvezek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220535769
EAN/GTIN 4007220535769
Številka proizvajalca 12617240
L-število L51060 287
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Serija PFERD TOOLS vključuje knjižice z datotekami različnih oblik in dimenzij. Od lesenih sponk za datoteke z verižno žago do ergonomskih sponk za datoteke v delavnici, ostrenja datotek ali raščic do sponk za hitro sprostitev za datoteke z iglami ali natančne datoteke, PFERD TOOLS ponuja ročaje za širok nabor datotek. Ergonomski ročaj za udobno in varno delo.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: FH 4
  • Primerno za dolžino [mm]: 200, 250 mm
  • Primerno za: Trikotni profili ( ročaj za pilo FH 5 je primeren za dolžino datoteke 250 mm), kvadratne, okrogle, posebne oblike
  • Dolžina, skupno: 115 mm

Prednosti:

  • Ščiti roko pred ostrimi robovi in vogali.
  • Ergonomska oblika z optimalnim ročaj.
  • Brez premikanja datotek.
  • Mehka plastika na zunanji strani s trdim, stabilnim notranjim delom.
  • Brez plastifikatorjev.