• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ergonomie-Feilenheft FH4 115 mm für Feilenlänge 200-250mm (100)

Artikel-Nr.: 4007220535769
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Heft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220535769
EAN / GTIN 4007220535769
Herstellernummer 12617240
L-Nummer L51060 287
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD TOOLS-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD TOOLS bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. Ergonomie-Feilenheft für komfortables und sicheres Arbeiten.

Merkmal:

  • PFERD Typ: FH 4
  • Passend für Länge [mm]: 200, 250 mm
  • Passend für: Profile dreikant (für Feilenlänge 250 mm eignet sich das Feilenheft FH 5), vierkant, rund, Sonderformen
  • Länge, Gesamt: 115 mm

Vorteil:

  • Schützt die Hand vor scharfen Kanten und Ecken.
  • Ergonomische Form mit optimalem Griff.
  • Kein Wegrollen der Feilen.
  • Außen weicher Kunststoff mit hartem, stabilem Innenteil.
  • Ohne Weichmacher.