Ergonomická brožura pilníku FH4 115 mm pro délku pilníku 200–250 mm (100)

Artiklové číslo: 4007220535769
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
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
Druh produktu Sešit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220535769
EAN / GTIN 4007220535769
Číslo výrobce 12617240
L-číslo L51060 287

Popis

Popis:

Řada PFERD obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí Pferd rukojeti pro širokou škálu pilníků. Ergonomická rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: FH 4
  • Vhodné pro délku [mm]: 200, 250 mm
  • Vhodné pro: Trojúhelníkové profily ( rukojeť pilníku FH 5 je vhodný pro délku pilníku 250 mm), čtvercové, kulaté, speciální tvary
  • Délka, celkem: 115 mm

Výhoda:

  • Chrání ruku před ostrými hranami a rohy.
  • Ergonomický typ s optimálním rukojeť.
  • Žádné převrácení souborů.
  • Měkký plast na vnější straně s tvrdou, stabilní vnitřní částí.
  • Bez změkčovadel.