Ergonomski ročaj za pilo FH3 110 mm za pile dolžine 100-150 mm, pile za verižne žage Ø 4,8-7,9 mm (10)

Št. art.: 4007220535738
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zvezek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220535738
EAN/GTIN 4007220535738
Številka proizvajalca 12617130
L-število L51060 39

Opis

Opis:

Serija PFERD vključuje knjižice z datotekami različnih oblik in dimenzij. Od lesenih sponk za datoteke z verižno žago do ergonomskih sponk za datoteke v delavnici, ostrenja datotek ali raščic do sponk za hitro sprostitev za datoteke z iglami ali natančne datoteke, Pferd ponuja ročaje za širok nabor datotek. Ergonomski ročaj za udobno in varno delo.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: FH 3
  • Primerno za dolžino [mm]: 100, 125, 150 mm
  • Primerno za: Vse vrste ribolova
  • Dolžina, skupno: 110 mm

Prednosti:

  • Ščiti roko pred ostrimi robovi in vogali.
  • Ergonomska oblika z optimalnim ročaj.
  • Brez premikanja datotek.
  • Mehka plastika na zunanji strani s trdim, stabilnim notranjim delom.
  • Brez plastifikatorjev.

Uporaba:

Vrste pogonov: ročni pogon

Material:

Ščiti roko pred ostrimi robovi in vogali.
Ergonomska oblika z optimalnim oprijemom.
Datoteke se ne premikajo.
Mehka plastika na zunanji strani in trda, stabilna notranjost.
Brez mehčalca.

Opomba:

Na voljo v različnih različicah in dveh različnih embalažnih enotah.