Držalo za orodje za brusilne zvezde POLINOX PNST Ø 6 mm Dolžina držala 75 mm

Št. art.: 4007220440988
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka groba brusna koprena za čiščenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220440988
EAN/GTIN 4007220440988
Številka proizvajalca 42700675
L-število L51100 292

Opis

Izvedba:

  • Ni podatkov

Opis:

Vijaki in vpenjala za vpenjala orodja za fino brušenje in poliranje so na voljo z različnimi navoji in premeri gredi ter v različnih izvedbah. držalo orodij za POLINOX mletje zvezd.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: BO PNST 6-75
  • Izvedba: Brez specifikacij
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Ø nit: 8–32 UNC
  • Dolžina, vpenjanje: 30 mm
  • Dolžina, gred: 75 mm

Prednosti:

  • Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.