Orodno držalo za POLIROLL, primerno za izvrtino Ø 3 mm in dolžino 25 mm, Ø 6 mm

Št. art.: 4007220152188
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220152188
EAN/GTIN 4007220152188
Številka proizvajalca 42706183
L-število L51100 171

Opis

Izvedba:

  • Ni podatkov

Opis:

Vijaki in vpenjala za vpenjala orodja za fino brušenje in poliranje so na voljo z različnimi navoji in premeri gredi ter v različnih izvedbah. držalo orodij za orodja POLIROLL in Polico.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: BO 6-18-3
  • Izvedba: Brez specifikacij
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Ø nit: Brez specifikacije
  • Dolžina, gred: 30 mm

Prednosti:

  • Menjava orodja je mogoča brez odstranitve nosilca iz vpenjalna stročnica pogona orodja.