• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Adapterska plošča VAC-MAT, Tip: AV1

Št. art.: 384915 AV1
Popust
231,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 300 mm
Širina 200 mm
Višina 10 mm
Vrsta izdelka Vakuumska vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 384915 AV1
EAN/GTIN 4062406256470
Številka proizvajalca 384915 AV1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Plošče z zarezami in rastrske plošče, ki se lahko uporabljajo z vakuumsko črpalko.

Obseg dobave:

Oranžne podloge VAC-MAT (5×), modre podloge VAC-MAT (5×).