• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

VAC-MAT-adapterplaat, Type: AV1

Artikelnummer: 384915 AV1
Korting
€ 231,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 300 mm
Breedte 200 mm
Hoogte 10 mm
Producttype Vacuüm-spanplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 384915 AV1
EAN/GTIN 4062406256470
Nummer fabrikant 384915 AV1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Sleuf- en rasterplaten die met een vacuümpomp worden gebruikt.

Levering:

VAC-MAT-matten oranje (5×), VAC-MAT-matten blauw (5×).