• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Adaptérová deska VAC-MAT, Typ: AV1

Artiklové číslo: 384915 AV1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Délka 300 mm
Šířka 200 mm
Výška H 10 mm
Druh produktu Vakuová rohož
Typ upínání Vakuum
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 384915 AV1
EAN / GTIN 4062406256470
Číslo výrobce 384915 AV1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Drážkové a rastrové desky, které jsou provozovány vakuovou pumpou.

Rozsah dodávky:

VAC-MAT-rohože oranžová (5×), VAC-MAT-rohože modrá (5×).