• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

VAC-MAT adapterio plokštė, Tipas: AV1

Prekės Nr.: 384915 AV1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 10 vnt.
Ilgis 300 mm
Plotis 200 mm
Aukštis 10 mm
Produkto rūšis Vakuuminis kilimėlis
Užveržimo tipas vakuumas
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 384915 AV1
EAN / GTIN 4062406256470
Gamintojo numeris 384915 AV1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Plokštės su įpjovomis ir kiaurymėmis, valdomos vieno vakuuminio siurblio pagalba.

Tiekiama:

VAC-MAT oranžiniai kilimėliai (5×), VAC-MAT mėlyni kilimėliai (5×).