SIL 0040 T16 Internal Threading Bars

Artikelnummer: 3810078
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARTHREAD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3810078
EAN/GTIN 7291075072044
Nummer fabrikant 3810078
L-nummer L24090 156

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad gereedschaphouder

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Richting (HAND) links
  • Dmin afsteken 44 mm

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts