Pritisni vijak z navojem 8X35

Št. art.: 377050 8X35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6894
21 mm
Višina pritisnih vijakov 16 mm
Velikost pritisnih vijakov M8 × 32 mm
Celotna dolžina 48 mm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 377050 8X35
EAN/GTIN 4020772099435
Številka proizvajalca 99432

Opis

Izvedba:

  • Poboljšan, pocinkan in pasiviran, trdota 8,8.
  • Vulkaniziran pritisni del, odporen proti olju (brez silikona).

Uporaba:

Za zaščito občutljivih obdelovancev.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico