Pritisni vijak z navojem 6X35

Št. art.: 377050 6X35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6894
16 mm
Višina pritisnih vijakov 12 mm
Velikost pritisnih vijakov M6 × 33 mm
Celotna dolžina 45 mm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 377050 6X35
EAN/GTIN 4020772099428
Številka proizvajalca 99424

Opis

Izvedba:

  • Poboljšan, pocinkan in pasiviran, trdota 8,8.
  • Vulkaniziran pritisni del, odporen proti olju (brez silikona).

Uporaba:

Za zaščito občutljivih obdelovancev.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico