Nyomócsavar menettel 8X35

Cikkszám: 377050 8X35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6894
21 mm
Nyomóidom magassága 16 mm
Nyomócsavar méret M8×32 mm
Teljes hossz 48 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 377050 8X35
EAN / GTIN 4020772099435
Gyártó száma 99432

Leírás

Kivitel:

  • Nemesített, horganyzott, passzivált, szilárdsági osztály 8.8.
  • Vulkanizált, olajálló nyomóidom (szilikonmentes).

Felhasználás:

Érzékeny munkadarabok védelmére.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz