Nyomócsavar menettel 6X35

Cikkszám: 377050 6X35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
205 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6894
16 mm
Nyomóidom magassága 12 mm
Nyomócsavar méret M6×33 mm
Teljes hossz 45 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 377050 6X35
EAN / GTIN 4020772099428
Gyártó száma 99424

Leírás

Kivitel:

  • Nemesített, horganyzott, passzivált, szilárdsági osztály 8.8.
  • Vulkanizált, olajálló nyomóidom (szilikonmentes).

Felhasználás:

Érzékeny munkadarabok védelmére.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz