Vpenjalnik s potisnim drogom s kotno nogo 1

Št. art.: 376710 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
278 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6841J
Razdalja med izvrtinami f 16 mm - 19,5 mm
Širina kotne noge K 30 mm
Vpenjalna višina b do sredine vijaka 15 mm
⌀ izvrtine d 4,5 mm
Vpenjalni hod 20 mm
Držalna sila P (tlak in vlek) 1.000 N
Celotna višina H 60,5 mm
Celotna dolžina L 185 mm
Pritisni vijak M4×20 mm
Čelni navoj na vpenjalniku M12×1,5 mm
Vrsta izdelka Vpenjalnik s potisnim drogom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 376710 1
EAN/GTIN 4020772008406
Številka proizvajalca 557374

Opis

Izvedba:

S kolenastim prenosom. Lastna blokada preprečuje sprostitev.
  • Kovice iz nerjavnega jekla, ležajna mesta so namazana.
  • Z dolgim vodilom za potisni drog.
  • Ročaj se lahko zavrti v poljubni kot.
  • S poboljšanim, pocinkanim pritisnim vijakom.
  • Kotna noga je odstranljiva, zato je mogoča pritrditev na steno iz pločevine.
  • S poboljšanim, pocinkanim pritisnim vijakom.
  • Kotna noga je odstranljiva, zato je mogoča pritrditev na steno iz pločevine.

Uporaba:

Primerni za vgradnjo v posebne vpenjalne naprave, pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itd.

Dodatni pribor:

Kotna noga art. 376730.

Opomba:

  • Velikosti 0 in 3 sta dobavljivi tudi v izvedbi iz nerjavnega jekla!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli