Matica z vencem M16

Št. art.: 375390 M16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.605 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6331
Navoj M16
Celotna dolžina 24 mm
Zev ključa SW 24 mm
Kotna mera e 26,8 mm
⌀ zveze 31 mm
Višina zveze 5 mm
Vrsta izdelka Matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375390 M16
EAN/GTIN 4020772082147
Številka proizvajalca 82149

Opis

Izvedba:

Matica z vencem (višina = 1,5 d) DIN 6331, kovana.

Standard:

DIN 6331

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.
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
    Navoj Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico