{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Velikost vijakov | M20 | |
| Površina | izboljšani | |
| Vrsta izdelka | podložka, nespecificirano | |
| Zunanji premer | 50 mm | |
| Notranji premer min. d1 | 23,2 mm | |
| Debelina | 8 mm | |
| Standard | DIN 6319 G | |
| Material | jeklo |
| Številka izdelka | 375360 M20 | |
| EAN/GTIN | 4020772082031 | |
| Številka proizvajalca | 82032 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |