Stožčasta ponvica oblika G, za navoj: M16

Št. art.: 375360 M16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
195 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost vijakov M16
Površina izboljšani
Vrsta izdelka podložka, nespecificirano
Zunanji premer 44 mm
Notranji premer min. d1 19 mm
Debelina 7 mm
Standard DIN 6319 G
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 375360 M16
EAN/GTIN 4020772082024
Številka proizvajalca 82024
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Obliki C in D sta površinsko kaljeni, oblika G je poboljšana.

Uporaba:

Obliko G zaradi večjega premera smemo uporabiti tudi na utoru vpenjalne prečke.
Pri uporabi v kompletu je možna izravnava odstopanja do 3°.

Standard:

DIN 6319 (oblika G podobna DIN 6319).