Krogelna podložka oblika C M12

Št. art.: 375350 M12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
307 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6319C
za navoj M12
⌀ izvrtine d1 13 mm
Zunanji ⌀ d3 24 mm
Debelina h2 4,6 mm
Vrsta izdelka Krogelne podložke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375350 M12
EAN/GTIN 4020772081751
Številka proizvajalca 81752

Opis

Izvedba:

Obliki C in D sta površinsko kaljeni, oblika G je poboljšana.

Uporaba:

Pri uporabi v kompletu je možna izravnava odstopanja do 3°.

Standard:

DIN 6319 (oblika G podobna DIN 6319).
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
    za navoj Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico