Krogelna podložka oblika C M10

Št. art.: 375350 M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6319C
za navoj M10
⌀ izvrtine d1 10,5 mm
Zunanji ⌀ d3 21 mm
Debelina h2 4 mm
Vrsta izdelka Krogelne podložke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375350 M10
EAN/GTIN 4020772081744
Številka proizvajalca 81745

Opis

Izvedba:

Obliki C in D sta površinsko kaljeni, oblika G je poboljšana.

Uporaba:

Pri uporabi v kompletu je možna izravnava odstopanja do 3°.

Standard:

DIN 6319 (oblika G podobna DIN 6319).
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
    za navoj Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico