Aseteltava aluslevy Muoto C M10

Tuote nro.: 375350 M10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
189 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6319C
Kierteelle M10
porauksen ⌀ d1 10,5 mm
ulko-⌀ d3 21 mm
Paksuus h2 4 mm
Tuotetyyppi Aseteltava aluslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375350 M10
EAN / GTIN 4020772081744
Valmistajan numero 81745

Kuvaus

Malli:

Muodot C ja D hiiletyskarkaistu, muoto G nuorrutettu.

Käyttö:

Kulmatasaus 3 asteeseen saakka sarjavalmistuksessa.

Standardi:

DIN 6319 (muoto G, normin DIN 6319 mukainen).
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
    Kierteelle Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin