T-groefstuk met schroefdraad 8 mm

Artikelnummer: 375315 8
op aanvraag
Op voorraad
442 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 508
Nominale T-groefmaat 8 mm
Schroefdraad M6
Stukhoogte 10 mm
Breedte a 7,7 mm
Breedte e 13 mm
Hoogte k 6 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375315 8
EAN/GTIN 4020772080013
Nummer fabrikant 80010

Omschrijving

Toepassing:

In combinatie met tapeinden volgens norm.

Norm:

DIN 508

Materiaal:

Temperstaal, sterkte 10.

Tip:

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de totale schroefdraadlengte.
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
    Nominale T-groefmaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen