Gumijasta podloga za adapter

Št. art.: 375014
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Barva rdeča
Dolžina 30 cm
Širina 200 mm
Debelina 4 mm
Masa 0,275 kg
Material mehki PVC
Površina gladka
Izvedba razrez
Vrsta izdelka gladka gumijasta podloga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 375014
EAN/GTIN 4020772375010
Številka proizvajalca 375014
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Guma adapterja, material: Mehki PVC.

Lastnosti:

  • Mere: 300x200 mm
  • debelina materiala ±0,3: 4 mm
  • Masa: 275 g