Adaptador de goma mat

Número de artículo: 375014
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color rojo
Longitud 30 cm
Anchura 200 mm
Espesor 4 mm
Peso 0,275 kg
Material PVC blando
Superficie liso
Modelo Recorte
Tipo de producto Estera de goma lisa

Identificación y clasificación

Número de artículo 375014
EAN / GTIN 4020772375010
Número del fabricante 375014
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Adaptador de goma mat, material: PVC blando.

Característica:

  • Medida: 300x200 mm
  • grosor del material ±0,3: 4 mm
  • peso: 275 g