• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adaptermatte Gummi

Artikel-Nr.: 375014
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbe rot
Länge 30 cm
Breite 200 mm
Stärke 4 mm
Gewicht 0,275 kg
Material Weich-PVC
Oberfläche glatt
Ausführung Zuschnitt
Produktart glatte Gummimatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375014
EAN / GTIN 4020772375010
Herstellernummer 375014
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Adaptermatte Gummi, Werkstoff: Weich-PVC.

Merkmal:

  • Abmessung: 300x200 mm
  • Materialdicke ±0,3: 4 mm
  • Gewicht: 275 g