Pryžová přechodová podložka

Artiklové číslo: 375014
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barva červená
Délka 30 cm
Šířka 200 mm
Tloušťka 4 mm
Hmotnost 0,275 kg
Materiál Měkké PVC
Povrch hladká
Provedení Přířez
Druh produktu Hladká gumová rohož

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375014
EAN / GTIN 4020772375010
Číslo výrobce 375014
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Přechodová podložka guma, materiál: Měkké PVC.

Charakteristika:

  • Rozměry: 300x200 mm
  • tloušťka materiálu ±0,3: 4 mm
  • Hmotnost: 275 g