T-utorna matica 14 mm

Št. art.: 370520 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
432 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 508
  • Material: Jeklo za poboljšanje

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 508
Standard DIN 508
Širina a 13,7 mm
Širina e 22 mm
Višina k 8 mm
Dolžina 22 mm
Velikost navoja M8
Višina matice 16 mm
Nazivna mera T-utora 14 mm
z navojem Da
Material Jeklo za poboljšanje
Razred trdnosti 10
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370520 14
EAN/GTIN 4020772140328
Številka proizvajalca 140327

Opis

Uporaba:

Za kombinacijo s stojnimi vijaki po standardu.

Standard:

DIN 508

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

Opomba:

Polna obremenitev le pri vijačenju po celi dolžini navoja.