Cava a T 14 mm

Codice art.: 370520 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 508
  • Materiale: Acciaio bonificato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 508
Norma DIN 508
Larghezza a 13,7 mm
Larghezza e 22 mm
Altezza k 8 mm
Lunghezza 22 mm
Misura del filetto M8
Altezza tassello 16 mm
Valore nominale scanalatura a T 14 mm
Con filettatura si
Materiale Acciaio bonificato
Classe di resistenza 10
Tipo di prodotto Tassello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370520 14
EAN / GTIN 4020772140328
Codice del produttore 140327

Descrizione

Uso:

Da abbinare alle viti prigioniere a norma.

Norma:

DIN 508

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.

Nota:

Portata piena solo con collegamento a vite su tutta la lunghezza della filettatura.