T-matica 14 mm

Artikl br.: 370520 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
480 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 508
  • Materijal: Poboljšani čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 508
Standard DIN 508
Širina a 13,7 mm
Širina e 22 mm
Visina k 8 mm
Duljina 22 mm
Veličina navoja M8
Visina kamena 16 mm
Nazivna mjera T-utora 14 mm
s navojem Da
Materijal Poboljšani čelik
Razred čvrstoće 10
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370520 14
EAN / GTIN 4020772140328
Broj proizvođača 140327

Opis

Upotreba:

U kombinaciji s povlačnim vijcima i T vijcima.

Standard:

DIN 508

Materijal:

Poboljšani čelik, kvaliteta 10.

Napomena:

Puna opteretivost samo s vijčanim spojem samo kada je navoj izrađen kroz cijelu maticu.